平和工業
平和工業の キッチン・調理用品
平和工業の 水切り・たわし受け・ラック
平和工業の 水切りバスケット
スリム水切りバスケット ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06581876
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
持ち手付きで移動も楽々。・排水スパウトは回転して好きな角度に調整できます。・お皿を立て掛けやすいリブ構造・サイドに掛けて使える箸立て付き
材質
本体:ポリプロピレン 排水スパウト受け:ゴム 滑り止め・持ち手:ポリエチレン
幅(mm)
360
色
ブルー
高さ(mm)
130
奥行(mm)
240
段数
1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。