SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 料理保温機器/温蔵庫
ランプウォーマー 白球付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06582296
品番
TO-175-SM(シルバーメタリック)
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途
でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
材質
本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
寸法(mm)
355×450×H485
電源(V)
単相100
消費電力(W)
250×2