TO-175N-SM(シルバーメタリック) ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ) 06582305 TO-175N-SM(シルバーメタリック) ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ) 06582305

ランプウォーマー 白球付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06582305 品番TO-175N-SM(シルバーメタリック)
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。

用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 寸法(mm)355×450×H485 電源(V)単相100 消費電力(W)250×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする