SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 料理保温機器/温蔵庫
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06582321
品番
TO-177SM(シルバーメタリック)
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。
付属のコードハンガーで長さの調整ができます。
材質
アルミ(シルバーメタリック)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
185
寸法(Φ×高さH)(mm)
カサ寸法:178×210
配線方式
直結式