TO-177N-3 ステンレス ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ) 06582348 TO-177N-3 ステンレス ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ) 06582348

ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06582348 品番TO-177N-3 ステンレス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。
付属のコードハンガーで長さの調整ができます。

材質ステンレス 電源(V)単相100 消費電力(W)185 寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:185×230 配線方式直結式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする