SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 料理保温機器/温蔵庫
ランプウォーマー(ライティングダクト用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06582357
品番
スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
質量(kg)
0.66
色
シルバーメタリック
電源(V)
単相100
消費電力(W)
185
寸法(Φ×高さH)(mm)
165×245