ランプウォーマー白球付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06582865 品番TO-2165AL-SM(シルバーメタリック)
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。
機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。
コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)

付属品赤外線電球(185W) 材質カサ:アルミ シルバーメタリック 電源(V)単相100 消費電力(W)185 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245 配線方式引掛け式
関連資料:寸法図(0.03MB)
注意
※引掛シーリングボディの天井への取付は電気工事士による配線工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする