※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
S-3000 重量戸車ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径A(mm)
60
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
500
注文コード
06583123
品番
S-3000-60
参考基準価格(税別)
¥20,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径A・耐荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
車輪径A(mm)
60
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
500
材質
車=SUS303・枠=SUS304
寸法E(mm)
3.5
寸法G(mm)
68
寸法I(mm)
75×15×11
寸法J(mm)
30
寸法D(mm)
7
車輪幅B(mm)
20
t
3.0
プレート長H(mm)
100
寸法B2(mm)
47×Φ10
寸法C(mm)
7.5
トラスコ品番
169-1732
質量(kg)
0.59
タイプ
V型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。