※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
S-3000 重量戸車ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径A(mm)
110
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
1400
注文コード
06583157
品番
S-3000-110
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径A・耐荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
車輪径A(mm)
110
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
1400
材質
車=SUS303・枠=SUS304
寸法E(mm)
4.6
寸法G(mm)
120
寸法I(mm)
115×15×11
寸法J(mm)
34
寸法D(mm)
8.0
車輪幅B(mm)
24
t
3.0
プレート長H(mm)
145
寸法B2(mm)
53×Φ12
寸法C(mm)
10.5
トラスコ品番
169-1767
質量(kg)
2.02
タイプ
V型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。