曜日別特売
SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599

 

SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599
SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599
SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599
SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599
SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599
SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599
SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599
SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599
SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599
SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599
SH-CS4010 WH 布団収納ラック2段奥行40cm フクダクラフト 06583599

布団収納ラック2段奥行40cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード06583599品番SH-CS4010 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

重さのある布団の出し入れが簡単らくらく。お部屋もスッキリ快適に。
敷き布団や掛け布団はもちろん、三つ折りマットレス、毛布、タオル
通気性が良く、湿気やカビ、ニオイを防止し、清潔さを保ちます。
棚位置を変えれば、布団以外の収納にも便利です。
キャスター付きで移動がらくらく。お掃除の際にも便利です。
耐荷重:上段25kg,下段25kg, 全体耐荷重50kg

用途
サイズ(約)
幅111×奥行44×高さ100.5cm
重量(約)
5.4kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(キャスター)樹脂
生産国
中国
ホワイト段数2奥行き(cm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき450/税込495
沖縄地方数量1につき1,960/税込2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする