曜日別特売
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617

 

SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617
SH-CS6910 WH 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト 06583617

布団収納ラック2段奥行69cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード06583617品番SH-CS6910 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

重さのある布団の出し入れが簡単らくらく。お部屋もスッキリ快適に。
敷き布団や掛け布団はもちろん、三つ折りマットレス、毛布、タオルケット、枕など纏めて収納できます。
通気性が良く、湿気やカビ、ニオイを防止し、清潔さを保ちます。
棚位置を変えれば、布団以外の収納にも便利です。
キャスター付きで移動がらくらく。お掃除の際にも便利です。
耐荷重:上段25kg,下段25kg, 全体耐荷重50kg

用途
サイズ(約)
幅111×奥行72.5×高さ100.5cm
重量(約)
8.5kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(キャスター)樹脂
生産国
中国
段数2奥行き(cm)69ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき450/税込495
沖縄地方数量1につき1,960/税込2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする