HF250XW アイ 水銀ランプ XW 岩崎電気 06587621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HF250XW アイ 水銀ランプ XW 岩崎電気 06587621 HF250XW アイ 水銀ランプ XW 岩崎電気 06587621

アイ 水銀ランプ XW

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06587621 品番HF250XW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球の約4倍の高い発光効率であるため、同じ明るさを得るのに約1/4の灯数・電力で済みます。
豊富な品種、取り扱いも簡単。60Rm/w(400W)の効率で蛍光ランプと同じ白色光のアイニューパワーホワイト。白色蛍光ランプと併用しても違和感のない白色蛍光水銀ランプです。
白色発光ランプと併用しても違和感のない白色蛍光水銀ランプです。

用途
道路、駐車場、交通広場、商店街、工場構内等の屋外照明
投光照明、野球場、ゴルフ場等の各種スポーツ施設照明
公園、庭園樹木の照明
工場、体育館等の高天井照明
種類蛍光形水銀灯 定格ランプ電力(W)250 定格寿命(時間)12000 全光束(Lm)13500 ランプ電流(A)2.1 口金E39 平均演色評価数(Ra)45 ランプ効率(Lm/W)54 ランプ電圧(V)130 相関色温度(K)4200 全長(mm)240 外管径(Φmm)90 色温度(K)4200 電球の種類水銀ランプ
注意
※この商品のご使用時には安定器が必要となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06587621
2015-12-04
用途:
工場内

明るく見やすいために、工場内で使用してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする