Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 収納家具
Richell(リッチェル)の 収納ボックス
Richell(リッチェル)の インナーボックス
おもちゃカゴ KD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06588691
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
自分でちゃんとあらえる!おかたづけもできる!
浴槽のおもちゃをすくって上手におかたづけができます。
S字カンを使って掛けたり、タオルバーに直接掛けることができます。
材質
ポリプロピレン
色
W
高さ(mm)
171
質量(g)
179
縦(mm)
187
横(mm)
210