TCTC-DSP240-SBK USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ240W JTT 06589050

USB4対応 TYPE-C 電力ディスプレイ240W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
スケルトンブラック
内容量1個注文コード06589050品番TCTC-DSP240-SBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スケルトン筐体に電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応のType-C変換コネクタです。
本製品をケーブルとType-C搭載機器の間に挟むことで、接続した機器への電力供給の状況を確認することができます。
流れる電力[W]と電圧[V]を測定して約4秒ごとに交互に表示します。
最大240W、48V、5Aまでの電力表示に対応し、スマホやタブレットだけでなくノートパソコンの充電状況の確認にもご利用いただけます。
データ転送にも対応しており、パソコンからスマホへの充電状況の確認だけでなく、最大40Gbpsデータ転送をそのまま行うことができます。
Type-C接続のモニターにも対応しており、最大8K/60Pの出力までご利用いただけます。
カラーはブラックとブルーの2色展開となっております。

仕様保証:初期不良のみスケルトンブラック質量(g)3コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C(メス)表示電力:240Wまで対応、電圧:48Vまで対応電流:5Aまで対応寸法(縦×横×奥行)(mm)34×13×9入数(個)1転送速度(Gbps)(最大)40オス形状USB-Cメス形状USB-C変換タイプオス-メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする