マイクロソフト
マイクロソフトの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
マイクロソフトの タブレットPC
Surface Pro 9 (Core i7-1265U/SSD・1TB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06590197
品番
SA1-00010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
OS
Windows10
容量(GB)
32
色
プラチナ
ディスプレイ
13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
プロセッサー
第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサ
SSD
1TB
内蔵グラフィックス
インテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません