マイクロソフト
マイクロソフトの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
マイクロソフトの タブレットPC
Surface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06590267
品番
ZFB-00011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
色
プラチナ
使用CPU
Snapdragon X Elite
OS
Windows 11 Pro
容量(GB)
16
SSD
512GB
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません