※本体
信和自動車工業
廃プラ歯止め(小型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黄
黄
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06590477
品番
788S532Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤストッパー PPCP樹脂製
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
材質
廃プラスティック
幅(mm)
93
色
黄
高さ(mm)
115
奥行(mm)
195
適合品番
78881BKS