付属品強化型ステー/SUS304 3.0t×1、ボルトL65mm×1、ゆるみ止めナット(L65mm用)×1、丸ワッシャー(L65ボルトmm用)×1、ボルトL25mm×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャーL25mm用x1形状角型材質(本体)アルミ合金電圧(V)9-32(12/24共用)定格電力(W)3防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9発光体OSRAM 3W LEDx9電球の種類LED