三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 鉄工用
三菱マテリアルの ハイス鉄工用ドリル
ロングシャンクストレートドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06591323
品番
SD-LS 6.0X200
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
56
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
6
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク