画像準備中

ロングシャンクストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06591402 品番 SD-LS 6.8X250
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ドリル径(Φmm)6.8 溝長(mm)67 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)6.8 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする