三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 鉄工用
三菱マテリアルの ハイス鉄工用ドリル
ロングシャンクストレートドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06591472
品番
SD-LS 7.5X250
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.5
溝長(mm)
67
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
7.5
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク