三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 鉄工用
三菱マテリアルの ハイス鉄工用ドリル
ロングシャンクストレートドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06591488
品番
SD-LS 7.6X250
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.6
溝長(mm)
73
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
7.6
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク