曜日別特売
L9787 テストリード HIOKI(日置電機) 06593396

L9787 テストリード HIOKI(日置電機) 06593396
L9787 テストリード HIOKI(日置電機) 06593396

テストリード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
06593396
品番
L9787
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
適合機種
FT6031-50、FT3151、FT6031-03、IR4041-10、IR4042-10、IR4030-10、IR4031-10、IR4032-10、IR4033-10、IR4034-10、IR4011-10、IR4012-10、IR4013-10、IR4014-10、IR4015-10、IR4051-10、IR4052-10、3117・3118シリーズ、3450-11~-13、3453、3454
トラスコ品番
835-8284
コード長さ(m)
1.2
寸法(cm)
120
アズワン品番
64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06593396
2021-05-26
用途: 絶縁測定
建設業・工事業

メーカーでは直接購入が出来なかったのでこちらで注文しました。
もともと付属の物より使い勝手は良いです。

対象商品 : 06593396
2018-03-31
用途: 機械のメンテナンス時
北陸オリオンデーリィ販売株式会社 様(卸売・小売業)

使用していたメガテスターのテストリードが断線したので購入しました。アリゲータークリップがとても使いやすいです。

対象商品 : 06593396
2016-08-16
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

キャップの付け替えで、安全に作業できて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする