曜日別特売
- 【オーダー】A1070引抜丸棒 ノーブランド 06593423

【オーダー】A1070引抜丸棒

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
外径(Φmm)20
20
22
25
26
28
30
32
35
36
38
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
長さ(mm)15~19
15~19
20~29
30~49
50~99
100~150
151~200
201~249
250~300
301~350
351~400
401~450
451~499
500~550
551~600
601~650
651~700
701~750
751~800
801~850
851~900
901~950
951~1000
内容量1本注文コード06593423品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。

外径(Φmm)20長さ(mm)15~19比重2.71調質Fサービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06594297
2021-12-02
用途: メンテナンス

思ってた通りです。もう少しわかりやすい
説明が有ればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2885:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする