イメージ
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装建材
Bulls(ブルズ)の 造作材
Bulls(ブルズ)の 框
BOW FLOOR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
06594686
品番
MN26
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ペットを飼う人のお困りごとで上位に上がってくるのが、「床」。
愛犬が滑りにくい特殊塗装のグレシャスコートで足腰に負担をかけず、 家族との時間を快適に過ごせます。
色
カカオペカン
寸法
12×303×1818
方式
施工方法:捨て貼り工法・根太貼り工法
特性
グレシャスコート ( 抗ウイルス・抗菌仕様 )/特殊強化紙/R1 本溝・横溝なし
関連資料:
(2.37MB)