Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 注文コード06594887 品番A12570V1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,173 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

大人気製品が進化した待望の次世代モデル:Anker史上最多となる全世界で600万台以上の販売を記録したモバイルバッテリーのベストセラー製品「Anker PowerCore 10000」の次世代モデル。【出力】【薄型設計】【搭載ポート】の3点で進化したモバイルバッテリーです。
コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズながら10000mAhの大容量で、iPhone 15を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。
世界最薄クラスの薄型設計:1円玉の直径よりも薄い厚さ約16mmでポーチやカバンの小さなポケットにも入る薄型デザイン (※10000mAhかつUSB-Cポートを2つ備えた3ポート搭載のモバイルバッテリーにおいて、2024年2月時点 / Anker調べ) 。
ストラップとして使用可能なケーブルつき:付属のUSB-C & USB-C ケーブルの端子部分を収納してストラップとして使用できる設計を初めて採用。持ち歩きの際にケーブルを別で準備する必要はありません。
最大22.5W急速充電:最大22.5W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電が可能です。さらに入出力可能なUSB-Cポートを2つ搭載し、USB-Aポートと合わせると3台の機器を同時に充電することができます。
充電残量を一目で確認:本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能です。

セット内容Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート、カスタマーサポート 寸法(mm)約114×71×16 パープル 質量(g)約200 ポート数3 (USB-C×2,USB-A×1) 出力USB-C :5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W)、USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W) 入力USB-C :5V=3A/ 9V=2.22A (MAX 20W) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3個口 充電端子USB-C 給電端子USB-C
注意
※本製品に付属のストラップは、同梱されているケーブル専用になります。その他のケーブルには対応しておりません。
※抜け落ちを防ぐため、付属のストラップに同梱ケーブルを挿し込む際は必ずカチッと音がするまで奥へ押し込んでください。
※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニング ケーブルをご利用ください。
※USB-Aポート / USB-Cポートの22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。Huawei機器以外については、USB-AポートはMAX 18W出力、USB-CポートはMAX 20W出力となります。
※複数ポート使用時の合計出力はMAX 15Wとなります。
※USB-Aポートを利用してイヤホンなどの小型電子機器を充電する際は、低電流モードの使用をお勧めいたします。モバイルバッテリー本体のボタンを2回押すことで低電流モードへの切り替えができます。USB-Cポートをご利用する際は自動的に低電流モードに切り替わります。
※モバイルバッテリー本体への充電はUSB-Cポートのみ対応可能になります。
※パススルー充電には対応しておりません。
※本製品に付属のストラップの耐荷重は約5kgになります。ランニングなどの運動時でのストラップのご使用は落下の恐れがありますのでご注意ください。
※電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
※ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする