クレモナロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード06597254 品番HR-324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐侯性が良く、強度もあり、多方面に優れたロープ

太さ(Φmm)6 長さ(m)40 材質ビニロン 用途船舶、水産、漁業、レジャー等 質量(g)840 破断強度(kg)330 安全強度(kg)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする