曜日別特売
- A1070 引抜パイプ ノーブランド 06600037

A1070 引抜パイプ

(23件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
外径(Φmm)8
8
6
10
12
12.7
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
43
45
50
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
150
165
厚さ(mm)0.8
内容量1セット(2m×2本)注文コード06600037品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。

外径(Φmm)8長さ(mm)2000厚さ(mm)0.8材質A1070比重2.71調質H14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06600213
2023-10-21
用途: 自作マイクの筐体
農・林・水産業

旋盤を使って自作マイクの筐体作成の為に購入しましたが、簡単に切削出来てきれいに仕上がりました。

対象商品 : 06600615
2022-07-11
用途: カメラのレンズパーツ
その他業種

木枠とダンボールで保護された状態で届きました。
サイズがぴったりなのと完全な真円ではないので表面を整えると65mmより細くなります。数センチ単位で切って使うので使い出がありお得感がありました。

対象商品 : 06600265
2021-10-11
用途: 介護用品の試作

梱包は当て木で補強されており、変形も無し。
欲を言えば切削液が洗浄してあれば(作業前のひと手間が省けて)更に良かった。

対象商品 : 06600152
2020-10-24
用途: バイクのステー
ヤマダファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

強度もあり曲がらないように丁寧な梱包で安心しました。

対象商品 : 06600274
2020-02-28
用途: スパンカー
建設業・工事業

曲げ加工して使用しましたが、想像より強度が弱く心配ですが今後試運転です。

対象商品 : 06600572
2019-06-04
用途: 工作に

なかなか取扱いの少ない大きな口径の長尺を扱っていて助かります。
また宅配便で届き梱包も木の板で補強してあり梱包面でも問題はありませんでした。
2本組でかつ送料無料は他では見ないほどすばらしいとおもいます。
しいて注文するならもう少し薄手(合金種類問わず)であると助かりますが移動中に曲がったりのリスクを考えると難しいでしょうね。

対象商品 : 06600816
2019-01-29
用途: 商品展示に際してのダミー品作成
有限会社AutoGalleriaTAKEZO

寸法精度もしっかりしており長尺物であったが、輸送時の変形もなく到着して大きく手直しすることなく狙ったとおりの製品を製作でき大変満足している。
以前に別ルートで取得した際に比して安価に取得でき大変よかった。

対象商品 : 06600344
2019-02-13
用途: 清掃作業時に使用する
東京美装興業株式会社サービス業

軽く強度も有るので、掃除機用の延長パイプとして利用しています。高い場所や階段を越えた所の清掃に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする