※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 塩ビ継手
DV継手 異径ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06601192
品番
IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
120
呼び径
100×75
寸法Z(mm)
30
材質
塩化ビニル
形状
異径ソケット
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06601192
IN
34664743
DVIN
DVインクリーザー
セキスイ
1個
¥
379
税込
¥
417
メーカー違いの相当品です