- TS、DV用接着剤 東栄管機 06601244

TS、DV用接着剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06601244 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低粘度速乾性(粘度:150MPa・s)

用途TS・DV用 接着受け口の接合用 付属品ハケ付 入数1缶(100g)
注意
※引火性の液体です。(危険物第4類第1石油類)。
有機溶剤中毒のおそれがあります。
塩ビ管用接着剤は、皮膚に付着したり蒸気を吸入すると、中毒やその他の健康障害を起こす恐れがありますので、取り扱いには注意してください。
乾きやすいため、夏期や呼び径200以上の大口径管の接続には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06601244
2010-08-30
用途:
ビニル配管用です。
農・林・水産業

最安価格と思います。性能は問題ありません。今後とも宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする