SNMM190624-57 チップ SNMM-57 タンガロイ 06608393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMM190624-57 チップ SNMM-57 タンガロイ 06608393 SNMM190624-57 チップ SNMM-57 タンガロイ 06608393

チップ SNMM-57

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06608393 品番SNMM190624-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 切刃長さ(mm)19.05 厚さ(mm)6.35 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)2.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする