TPMT110204-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 06609617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT110204-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 06609617 TPMT110204-24 チップ TPMT-24 タンガロイ 06609617

チップ TPMT-24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06609617 品番TPMT110204-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
耐チッピング性、耐摩耗性に優れた専用母材に、高靱性の微細TiCN 柱状晶を主体とした新CVD 被膜をコーティング。重切削での耐欠損性、耐摩耗性に優れる。

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)11 材質T9025 コーナー半径(mm)0.4 トラスコ品番348-8616 厚さ(mm)2.38 被削材P(鋼) 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする