コクヨ
コクヨの 接着剤
コクヨの 瞬間接着剤
コクヨの 多用途瞬間接着剤
アロンアルフア一般用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2g)
注文コード
06609867
品番
タ-590N
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
1滴で秒速接着のアロンアルフア(R)シリーズです。
用途
プラスチック・金属・合成ゴム
材質
ケース・外キャップ:R-PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×19×93
危険物の類別
非危険物