ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 平型プラグ
平型ボディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06611385
品番
A-23H(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取り換え部品
色
ホワイト
定格
125V 15A
適合電線(mm
2
)
VFF 0.75、1.25、2.0
質量(g)
27
適合電線サイズ
VFF0.75mm〈sup〉2〈/sup〉、1.25〈sup〉2〈/sup〉、2.0〈sup〉2〈/sup〉
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意