A-23H(GY) 平型ボディ ELPA 06611394

平型ボディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06611394 品番A-23H(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取り換え部品

グレー 定格125V 15A 適合電線(mm2)VFF 0.75、1.25、2.0 質量(g)27 適合電線サイズVFF0.75mm〈sup〉2〈/sup〉、1.25〈sup〉2〈/sup〉、2.0〈sup〉2〈/sup〉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする