※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの アルミフレーム
ノーブランドの フレーム
ノーブランドの フレームその他形状
アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06611946
品番
SSRAH-3-L100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
寸法A(mm)
9.0
寸法B(mm)
6.0
寸法C(mm)
3.4
寸法D(mm)
5.7
寸法E(mm)
3.0
寸法L(mm)
100
寸法N(mm)
6.5
寸法N1(mm)
3.5
寸法N2(mm)
3.5
寸法a(mm)
1.5
寸法b(mm)
2.0
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5