C0090 LIMEX素材 ごみ箱用分別ステッカー 6枚セット MROCAT 06612999 C0090 LIMEX素材 ごみ箱用分別ステッカー 6枚セット MROCAT 06612999 C0090 LIMEX素材 ごみ箱用分別ステッカー 6枚セット MROCAT 06612999 C0090 LIMEX素材 ごみ箱用分別ステッカー 6枚セット MROCAT 06612999 C0090 LIMEX素材 ごみ箱用分別ステッカー 6枚セット MROCAT 06612999 C0090 LIMEX素材 ごみ箱用分別ステッカー 6枚セット MROCAT 06612999

LIMEX素材 ごみ箱用分別ステッカー 6枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード06612999 品番C0090
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ごみ分別主要6柄をセットにしています。
裏面スリットで貼りやすい!
安心安全の日本製。
LIMEX素材使用でSDGsを意識した商品です。

LIMEXとは、炭酸カルシウムなど無機物を50%以上含む、環境に配慮した新素材です。
普通紙の生産に必要とされる森林資源を原料に使用しません。
製造時に使用する水の量も大幅削減しています。

用途資源ごみ分別の明示、ごみ箱への表示などに。 仕様表面ラミネート加工。裏面スリット入り 材質LIMEX 寸法(mm)130×130 表示もえるごみ/もえないごみ/びん/かん/ペットボトル/プラスチック/その他のごみ
注意
※商品仕様やデザインは予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする