曜日別特売
VFF1.25×2C 平型ビニルコード ELPA 06614273

平型ビニルコード

(34件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻
グレー
全長(m)100
内容量1巻注文コード06614273品番VFF1.25×2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

種類産業機械用ケーブル芯数(C)2電線太さ(mm2)1.25全長(m)100グレー定格電圧(V)300定格電流(A)12適合規格<PS>E導体断面積(mm2)1.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06614273VFF1.25×2C06614255VFF1.25×2CVFF1.25×2C 平型ビニルコード ELPA 06614255平型ビニルコードELPA1巻
2,698
税込2,968
全長が違います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06614246
2025-05-10
用途: 見守りカメラへの電源
製造業

屋内の見守りカメラへの電源線として使用。大電流は流さないので露出モール内への通線や曲がりにも配線しやすいです。

2025-04-28
用途: テーブルタップを、作業内容に応じて適する長さで、作成している。
農・林・水産業

テーブルタップを、作業内容に応じて適する長さで作成しているが、長尺で作ったり短尺で作ったりするので、無駄にならない様に長尺のものを求め、用途に応じて切って使用している。

対象商品 : 06614246
2024-05-19
用途: 延長コード製作
その他業種

延長コード製作用として購入しました。メリットは自分の好みの長さで設定できることです。コンセントまであと40センチ足りないけど1mは長すぎる・・・とか、配線を隠して見栄えを重視するので4.5mジャストサイズにしたい・・・などの要望には最適です。
コードはそんなに太くはないので、配線カバーやモールで隠したり保護するまたは、ステップルなどで固定してやって、ふんづけたり無理な力が加わらないように気を使ってやるのが安全です。

2が参考にしています
対象商品 : 09209313
2024-01-13
用途: トイレ照明配線に
その他業種

一般的配線なので問題なく使用しました。欲を言えばm単位で購入が出来れば良いのですが。

対象商品 : 06614246
2023-12-20
用途: 製品の電源として使用
製造業

手頃で使い易いです。もう少しケーブルがしなやかになると◎です。

対象商品 : 09209313
2023-06-13
用途: スイッチ付き延長コードの作成用

風呂場まえの洗面所の高いところに取り付けた扇風機のON/OFFを低いところで行えるよう、スイッチ付き延長コードの作成用に購入。普通のコードですが必要十分です。

対象商品 : 06614255
2022-10-24
用途: 室内の配線
その他業種

何でも揃っていて、早急に送っていただきありがとうございました。

対象商品 : 09209313
2022-03-05
用途: 補修部品

家内にある痛んだ電線部やコンセントのプラグ交換をして電機製品の再復活利用が安心安全を得て出来ることはやっぱり何よりですね。
値段伴に手頃なのが良い所ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする