※画像はイメージです。

NSN05544WLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614706 NSN05544WLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614706

スポットライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード06614706 品番NSN05544WLE1
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は光源色・色など90種類から選べます 他の種類を見る
用途一般屋内用 電圧(V)AC100 周波数50/60Hz 色温度(K)3000 光源色電球色 入力電流(A)0.28 適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト 調光の可否 配光タイプ拡散タイプ 器具相当350形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする