※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
白色
色
白
注文コード
06614828
品番
NSN06522WLE1
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般屋内用
色
白
電圧(V)
AC100
周波数
50/60Hz
色温度(K)
4000
光源色
白色
入力電流(A)
0.42
適合ダクト
100V配線ダクト、アース付配線ダクト
調光の可否
○
配光タイプ
中角タイプ
器具相当
550形