スペースプレーヤー スポットライト型プロジェクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06615510 品番NTN91000W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター
スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。
配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。
可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。
ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。

仕様●SDカード対応ファイル形式:〔静止画〕jpg/jpeg・bmp〔動画〕mov・avi・mp4・mpg/mpeg・wmv●スローレシオ:1.5〜3.3:1(投写距離:スクリーン長辺長さ)●パネル画素数:1039680画素・推奨映像解像度:1280×800●パネル表示方式:DLP(R)チップ1枚DLP(R)方式●ミラーリング:対応なし●メモリーカードスロット:SDカードスロット(SDHCメモリーカード32GBまでに対応)×1 本体のみで静止画・動画再生が可能●ワイヤレスリモコン:付●台形補正:水平・垂直・4点補正(対応角度最大±40°)※条件によって制限あり●灯具:プラスチック(ホワイトつや消し仕上)●音声信号:Linear PCM(サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz)●音声出力端子:M3ステレオミニジャック 質量(kg)3 取付方式100V配線ダクト取付け用 消費電力(W)125 入力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)(100配線ダクト用) レンズ電動ズーム(1〜2.2倍)・電動フォーカス 騒音値(dB)36(「光源電力」を「ノーマル」に設定時) 機能照明連動:対応なし 光源レーザーダイオード(最大出力:30W×1個、波長448〜462nm) 解像度WXGA 寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで) 光出力1000lm 入力端子HDMI 接続端子AUDIOOUT:1系統 M3ステレオミニジャック(モニター出力、ステレオ対応可) 0V[rms]〜2.0V[rms](可変)、出力インピーダンス 2.2kΩ以下、DC OUT:USBコネクター(タイプA)×1、給電専用(DC 5V、最大900mA)、HDMIIN:1系統HDMI19ピンHDCP対応、LAN:1系統RJ-45ネットワーク接続用、PJLink対応、10Base-T/100Base-TX 入数1台 Bluetooth対応なし(※音声出力する場合、別途Bluetooth発信機が必要になります。) アスペクト比16:10 投影方式DLP 無線LANIEEE802.11a/b/g/nワイヤレス伝送技術「Miracast」対応
注意
※注)本製品は一般的な照明器具ではありません。詳細については別途、お取引先までお問い合わせください。

※注)調光回路での使用はできません。

※注)使用中はレンズを絶対のぞかないようにしてください。

※注)DLPは、テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。

※注)HDMI、および High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

※本体取り付け時、セーフティーワイヤーを必ずご使用ください。

※本製品はJIS C 6802:2011またはIEC60825-1:2007に適合したクラス2レーザー製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする