※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
耐食形マノシス圧力伝送器
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力レンジ(Pa)
0〜-1000
注文コード
06616158
品番
EMTGP1B0D-1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)
¥417,600
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。
主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質
(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム
質量(g)
約860
形式
露出端子形
出力
2線式4〜20mA DC
測定方式
単圧式(負圧計測)
精度(%)
±2.5FS(20℃において)
電源電圧(V)
24 DC±10% (リップル0.2 P-P 以内)
絶縁抵抗(MΩ)
端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)
測定ガス
腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください
使用周囲温度(℃)
10〜40
変換方式
(電気信号)可変インダクタンス
耐振動(耐久)
100m/s2(3軸方向各6回)
耐衝撃(耐久)
5〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
出力信号
4〜20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)
取付姿勢
水平(傾斜角±5°以内)
温度特性
±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10〜40℃において)
耐圧力(kPa)
(受圧エレメント)-10
取付ねじサイズ
(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(Pa)
0〜-1000
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
注意
※本機は可燃性ガスの計測には対応していません。
※爆発危険区域への設置はしないでください。
※本製品は耐食性ですが、腐食性ガスの種類や濃度、使用環境によっては使用に耐えない可能性があります。必ず実使用条件での評価を行い、問題がないことを確認したうえでご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません