※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マノシス圧力伝送器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(Pa)0〜50 耐圧力(kPa)受圧エレメント:10 注文コード06616280 品番EMT1B1FMD50【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は圧力レンジ・耐圧力など264種類から選べます 他の種類を見る

10Pa〜100kPa、±10Pa〜±5kPaの33バリエーション
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品

用途
クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム 質量(g)約960 形式露出端子形 出力4線式4〜20mA DC 口金金属管用 測定方式差圧式 精度(%)±1%FS(20℃において) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー) 測定ガス空気空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)0〜50(ただし氷結しないこと) 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 耐振動(耐久)5〜10Hz 全振幅10mm、10〜50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 温度特性±0.1%FS/℃(ゼロ+スパン)(0〜40℃において) 耐圧力(kPa)受圧エレメント:10 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(Pa)0〜50 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
注意
※水平以外の取付姿勢での使用はできません。
※可燃性ガスの雰囲気で使用する場合は、本質安全防爆形のEMT1Hをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする