曜日別特売
EMT1B1FMD+-1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】 マノシス圧力伝送器 山本電機製作所 06616386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マノシス圧力伝送器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(Pa)-1000~+1000耐圧力(kPa)受圧エレメント:10注文コード06616386品番EMT1B1FMD+-1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥178,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品

用途
クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約960形式露出端子形出力4線式4~20mA DC口金金属管用測定方式差圧式精度(%)±1%FS(20℃において)絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)測定ガス空気空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)変換方式(電気信号)可変インダクタンス耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)温度特性±0.1%FS/℃(ゼロ+スパン)(0~40℃において)耐圧力(kPa)受圧エレメント:10適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(Pa)-1000~+1000使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
注意
※水平以外の取付姿勢での使用はできません。
※可燃性ガスの雰囲気で使用する場合は、本質安全防爆形のEMT1Hをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする