OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06616933
品番
FX-MG-EDL 3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
690-4688
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
2
全長(mm)
50
質量(g)
16
公差
-0.032〜-0.059
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.5
表面処理
FXコーティング
ねじれ角
30°
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06616933
FX-MG-EDL 3.5
60562756
WXL-4D-DE 3.5
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,198
税込
¥
4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)