FX-MG-EDL 5.5 OSG エンドミル関連 OSG(オーエスジー) 06616951

FX-MG-EDL 5.5 OSG エンドミル関連 OSG(オーエスジー) 06616951 FX-MG-EDL 5.5 OSG エンドミル関連 OSG(オーエスジー) 06616951

OSG エンドミル関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06616951 品番FX-MG-EDL 5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は7703種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番690-4700 材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 全長(mm)60 質量(g)23 公差-0.032〜-0.059 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5.5 表面処理FXコーティング ねじれ角30°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06616951 FX-MG-EDL 5.5 60562792 WXL-4D-DE 5.5 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー) 1本 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05375027
2021-11-14
用途:
フライス加工

フライス加工において何の問題もありません。また、購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする