ステンレス角パイプ SUS304(未研磨品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06617074 品番 3.0x50.0x50.0x2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
寸法(縦×横)(mm)50×50 長さ(mm)2000 厚さ(mm)3 材質SUS304 厚さ許容差(mm)2.7〜3.3 仕上未研磨 寸法許容差(mm)±0.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:369

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
326:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする