ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの ステンレス
ノーブランドの ステンレスパイプ
ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(縦×横)(mm)
16×16
厚さ(mm)
1.2
注文コード
06617205
品番
1.2x16.0x16.0x2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
研磨ベルトの#150〜#240で一定方向に連続した研磨目です。
寸法(縦×横)(mm)
16×16
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.2
材質
SUS304
厚さ許容差(mm)
1.1〜1.3
仕上
ヘアライン研磨
寸法許容差(mm)
±0.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません