OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06619191
品番
FX-MG-REE 14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,300
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
独特な波状切れ刃と刃先処理、FXコーティングにより鋼の重切削を可能としたラフィングエンドミルです。
トラスコ品番
691-2036
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
4
全長(mm)
110
質量(g)
189
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
14
表面処理
FXコーティング
ねじれ角
30°
コーナー面取幅
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06619191
FX-MG-REE 14
09118742
WX-RESF 14
超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF
OSG(オーエスジー)
1本
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)