※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M1.4×0.3
注文コード
06620801
品番
EX-H-POT 5P HSE STD M1.4×0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,010
この商品は
呼び寸法
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
一般用ホモ処理のポイントタップです。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M1.4×0.3
ねじ径
M1.4
ピッチ(mm)
0.3
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH1
全長(mm)
34
ねじ長さ(mm)
9
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
3
溝数
2
形状
突出しセンタ有
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06620801
EX-H-POT 5P HSE STD M1.4×0.3
59483734
A-POT 5P STD M1.4×0.3
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)
1本
¥
4,398
税込
¥
4,838
同メーカー代替品です。